Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Flipper 44 - Medienablage - Kunststoff - Schwarz - 44 x CD-ROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2218846
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     48000
EAN/GTIN:
     4007249480002
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten

Übersicht

Kurzinfo  Hama CD Flipper 44 - Medienablage - Kunststoff - Schwarz - 44 x CD-ROM
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00048000
Modell  CD Flipper 44
EAN/UPC  4007249480002

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama CD Flipper 44 - Medienablage
Produkttyp  Medienablage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.8 cm x 34.8 cm x 2.9 cm
Material  Kunststoff
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  28.8 cm
Tiefe  34.8 cm
Höhe  2.9 cm
Material  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Medienablage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Breite:
28.8 cm
Tiefe:
34.8 cm
Höhe:
2.9 cm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Typ:
Medienablage
Weitere Suchbegriffe: DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD-Tower, DVD-Turm, cd-ablage hama, dvd tower, hama, 00048000, schwarz, 48000, cdflipper, flipper, medienablage, kunststoff, cdrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 13,38*
2 Tage
790
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,39*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 22,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,46*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,75*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00062671
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.