Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
UMTS Antenne
>
Artikel
Poynting Antennas OMNI-A0121 - Funkmodemantenne - außen - 2,8 dBi (bei 860 - 980 MHz), 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz) - ungerichtet (OMNI-A0121-V3)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2224942
Hersteller:
Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
OMNI-A0121-V3
EAN/GTIN:
6009693810709
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Übersicht
Kurzinfo
Poynting Antennas OMNI-A0121 - Funkmodemantenne - außen - 2,8 dBi (bei 860 - 980 MHz), 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz) - ungerichtet
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
Poynting Antennas
Hersteller Art. Nr.
OMNI-A0121
Modell
Antennas OMNI-A0121
EAN/UPC
6009693810211
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Poynting Antennas OMNI-A0121 - Funkmodemantenne
Produkttyp
Funkmodemantenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5 cm x 5 cm x 55 cm
Gewicht
300 g
Anwendung
Außen
Installation / Befestigung
Wandmontage möglich
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 860 - 980 MHz
Antennengewinn
2,8 dBi (bei 860 - 980 MHz), 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz)
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Funkmodemantenne
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
300 g
Antenne
Anwendung
Außen
Installation / Befestigung
Wandmontage möglich
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 860 - 980 MHz
Antennengewinn
2,8 dBi (bei 860 - 980 MHz), 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz)
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Horizontale Strahlenbreite
360°
Vertikale Strahlenbreite
40°
Scheinwiderstand
50 Ohm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wetterfest
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Funkmodemantenne
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
55 cm
Anwendung:
Außen
Installation / Befestigung:
Wandmontage möglich
Richtwirkung:
Ungerichtet
Frequenzbereich:
1.71 - 2.17 GHz, 860 - 980 MHz
Antennengewinn:
2,8 dBi (bei 860 - 980 MHz), 5 dBi (bei 1,71 - 2,17 GHz)
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Vertikale Strahlenbreite:
40°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Leistungsmerkmale:
Wetterfest
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP65
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
UMTS Antenne
,
WLAN Antenne
,
lte antenne poynting
,
lte antenne
,
0121
,
poynting
,
omnia0121v3
,
wandmontage
,
omni
,
a0121
,
allband
,
mobilfunk
,
antennas
,
omnia0121
,
funkmodemantenne
,
geeignet
,
außenbereich
,
ungerichtet
,
upgrade
,
solutions
,
usl1007010
,
1007010
,
auenbereich
,
band
,
aomni0121v3
,
zellulare
,
aussenantenne
,
2g/3g
,
male
,
ip65
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 63,46*
€ 82,29*
Lager 1085
4 Tage
48
€ 6,00*
ab € 64,18*
€ 83,18*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 65,74*
€ 84,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,42*
€ 86,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poynting OMNI-A0085 Netzwerk-Antenne 2 dBi
Poynting Antennas
OMNI-A0085
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen