Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2233253
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9F38A
EAN/GTIN:
     0888793473504
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - Solid-State-Disk - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  J9F38A
EAN/UPC  4514953791527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - Solid-State-Disk - 800 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  800 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 GBps
Entwickelt für  Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität  800 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  12 GBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
800 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
12 GBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", 2040, enterprise, j9f38a, mainstream, 1040, 800gb, 2.5", endurance, solidstatedisk, hotswap, 12gb/s, modular, smart, array, 10gb, 2.5in, 12gbs, 25in, solid, state, disk, swap, 12gb, hewlett, packard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 562,54*
€ 575,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 584,82*
€ 598,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,55*
€ 712,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,39*
€ 706,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,82*
€ 695,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.