Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2259297 Herst.-Nr.: 570-AAIH EAN/GTIN: 5397063644209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Dell WM615 - Maus - Infrarot - 2 Tasten - kabellos - Bluetooth - für Inspiron 13 53XX, 13 73XX, 17 77XX, 36XX, 54XX, 73XX; Latitude 7390 2-in-1; XPS 13 9370 | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 570-AAIH | Modell | WM615 | EAN/UPC | 5397063644209 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell WM615 - Maus - Bluetooth | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth | Movement Detection Technologie | Infrarot | Anzahl Tasten | 2 | Leistungsmerkmale | Scrollingfunktion, Drehkonstruktion | Batterie | AAA-Typ | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Entwickelt für | Chromebook 7310; Inspiron 13 53XX, 13 73XX, 15 55XX, 15 75XX, 17 77XX, 3059, 3459, 36XX, 54XX, 5559, 5759, 7373 2-in-1, 73XX, 7459, 7573 2-in-1, 75XX; Latitude 13 3379, 13 7350, 7390 2-in-1, E5450, E5550, E7250, E7270, E7450, E7470; Precision Mobile Workstation 5510; XPS 13, 13 9370, 15, 8900 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabellos | Schnittstelle | Bluetooth | Movement Detection Technologie | Infrarot | Anzahl Tasten | 2 | Leistungsmerkmale | Scrollingfunktion, Drehkonstruktion | | | Batterie | | Typ | AAA-Typ | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Details der Systemanforderungen | Windows 7/8/8.1/10 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Chromebook 7310 Dell Inspiron 11 3147, 13 5368 2-in-1, 13 5378 2-in-1, 13 5379 2-in-1, 13 7368 2-in-1, 13 7375 2-in-1, 13 7378 2-in-1, 15 5568 2-in-1, 15 5578 2-in-1, 15 5579 2-in-1, 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1, 17 7773 2-in-1, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1, 3059, 3459, 3650, 3670, 5459, 5477, 5559, 5759, 7359, 7370, 7373 2-in-1, 7459, 7559, 7570, 7573 2-in-1 Dell Latitude 12 Rugged Extreme (7204), 13 3379 2-in-1, 13 7350, 3450, 7390 2-in-1, E5250, E5440, E5450, E5540, E5550, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470 Dell Precision Mobile Workstation 5510 Dell Venue 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7140) Dell XPS 13, 13 (9343), 13 (9350), 13 9370, 15 (9530), 15 (9550), 18 (1820), 8900 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Maus | Anschlusstechnik: | Kabellos | Schnittstelle: | Bluetooth | Movement Detection Technologie: | Infrarot | Anzahl Tasten: | 2 | Leistungsmerkmale: | Scrollingfunktion, Drehkonstruktion | Typ: | AAA-Typ | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Details der Systemanforderungen: | Windows 7/8/8.1/10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Dell Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, kabellose computermaus dell, dell mäuse, dell maus kabellos, dell, wm615, 570aaih, maus, bluetooth, aaih, tasten, infrarot, kabellos, drahtlos, 0884116162285, infrator, bluetoo, mousewm615, travel, universal, schwarz, einfarbig, batterien, mouse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 86,87* | € 106,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 86,96* | € 110,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|