Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226441 Herst.-Nr.: UG222E EAN/GTIN: 4053162235458 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - für Officejet Pro 6830, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UG222E | EAN/UPC | 4053162235458 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Entwickelt für | Officejet Pro 6830, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Officejet Pro 6830, 8000, 8000 Wireless, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, officejet, 8210, 6950, 6830, 8100, 80xx, exchange, ug222e, electronic, care, pack, standard, serviceerweiterung, austausch, jahre, lieferung, 69xx, 80xx;, inc., epack, exch, printer, dedicated, printing, solution, hewlett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,42* | € 15,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 16,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,74* | € 16,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,34* | € 17,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,49* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|