Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226444 Herst.-Nr.: UM134E EAN/GTIN: 4053162120877 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - Austausch - 4 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UM134E | EAN/UPC | 4053162120877 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n | Ausführliche Details Allgemein | | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 4 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Telefonberatung - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag Technischer Support - Ferndiagnose - 4 Jahre | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw, CP1525n, CP1525nw, M252dw, M252n | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Rücksendung: | Auf Kosten des Kunden | Volle Vertragslaufzeit: | 4 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, care pack garantieverlängerung, um134e, 1025, 1525, exchange, jahre, color, epack, consumer, electronic, care, pack, next, hardware, support, serviceerweiterung, austausch, lieferung, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, laserjet, cp1025, cp1025nw, cp1525n, cp1525nw, m252dw |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,41* | € 131,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 116,27* | € 133,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 122,11* | € 140,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 186,33* | € 210,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|