Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-226449 Herst.-Nr.: UG213E EAN/GTIN: 4053162508033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - für Envy 100 D410, 11X D411, 7640; Photosmart 7510 C311, 7520, eStation C510, Premium Fax C410 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UG213E | EAN/UPC | 4053162508033 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Entwickelt für | Envy 100 D410a, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 7640; Photosmart 7510 C311a, 7520, eStation C510a, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310b, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Envy 100 D410a, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 7640 HP Photosmart 7510 C311a, 7520, eStation C510a, Premium C309g, Premium C309h, Premium C310b, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, ug213e, exchange, 7640, electronic, serviceerweiterung, jahre, austausch, care, pack, standard, lieferung, envy, d410a, d411a, d411c, 7640;, photosmart, c7180, epack, 7180, carepack, hardware, support, inc., dedicated, printing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 7,87* | € 10,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,08* | € 18,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|