Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226458 Herst.-Nr.: UG230E EAN/GTIN: 4053162508071 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - für LaserJet 1018; LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UG230E | EAN/UPC | 4053162508071 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Standard Exchange - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Entwickelt für | LaserJet 1018; LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP LaserJet 1018 HP LaserJet Pro M201dw, M201n, P1102, P1102W, P1566, P1606DN | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 2 jahre, care pack support, care pack support hpe, laserjet, ug230e, exchange, jahre, electronic, care, pack, standard, serviceerweiterung, austausch, lieferung, color, m254, m209, m118, m255, m140, m255;, m140;, inc., epack, carepack, standardaustausch, drucker, dedicated, printing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 14,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 14,82* | € 19,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,56* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|