Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-226468 Herst.-Nr.: UG101E EAN/GTIN: 4053162507951 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - Austausch - 2 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Deskjet Ink Advantage 46XX; Officejet 46XX, 57XX, 6100, 6815, 7510; Officejet Pro 8710 | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UG101E | EAN/UPC | 4053162507951 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - 2 Jahre - Lieferung | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Entwickelt für | Deskjet Ink Advantage 46XX; Officejet 2620, 4500, 4500 G510, 46XX, 57XX, 6000, 6100, 6600 H711, 6700, 6815, 7110, 7510, J3508, J3608, J3625, J3635, J3650, J3680, J4525, J4535, J4580, J4585, J4640, J4660, J4680; Officejet Pro 6230, 6830, 8100, 8600 N911, 8610, 8710 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Austausch | Stelle | Lieferung | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit | 2 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Deskjet Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4675 HP Officejet 2620, 4500 G510a, 4500 G510g, 4500 Wireless G510n, 4620, 4622, 4630, 4632, 4634, 4636, 4650, 5740, 5742, 5744, 6000, 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6815, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, J3508, J3608, J3625, J3635, J3650, J3680, J4525, J4535, J4580, J4585, J4640, J4660, J4680 HP Officejet Pro 6230 ePrinter, 6830, 8100 ePrinter N811a, 8600 N911a, 8610, 8710 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Austausch | Stelle: | Lieferung | Rücksendung: | Auf Kosten des Herstellers | Volle Vertragslaufzeit: | 2 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 2 jahre, care pack garantieverlängerung, hp it serviceverträge, officejet, advantage, 8020, 5075, 5275, 7720, 6962, jahre, ug101e, exchange, austausch, nächsten, nchsten, electronic, care, pack, next, hardware, support, serviceerweiterung, lieferung, reaktionszeit:, arbeitstag, deskjet, reaktionszeit, 5275; |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,31* | € 18,75* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,88* | € 19,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 18,63* | € 24,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,89* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|