Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - SSD - 200 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - SSD - 200 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s
Artikel-Nr.:
     2753I-2271564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     799327-001
EAN/GTIN:
     5712505452639
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - Solid-State-Disk - 200 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  799327-001
EAN/UPC  5712505452639

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mainstream Endurance Enterprise Mainstream - Solid-State-Disk - 200 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Solid-State-Disk
Kapazität  200 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Merkmale  Dual Port

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk
Kapazität  200 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Dual Port
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk
Kapazität:
200 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Dual Port
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 799327, 799327001, 200gb, mainstream, hewlett, packard, inch, endurance, solidstatedisk, 2.5", 12gb/s, 2.5in, 12gbs, 25in, solid, state, disk, 12gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 560,74*
€ 575,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 584,04*
€ 598,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,16*
€ 701,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,04*
€ 695,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.