Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2290507 Herst.-Nr.: K33959WW EAN/GTIN: 0085896339595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Kensington - Montagekomponente (Befestigungsplatte) für docking station - Schwarz | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Kensington | Hersteller Art. Nr. | K33959WW | Modell | | EAN/UPC | 0085896339595 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Befestigungsplatte | Empfohlene Verwendung | Docking station | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Befestigungsplatte | Empfohlene Verwendung | Docking station | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Befestigungsplatte | Empfohlene Verwendung: | Docking station | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kensington, befestigungsplatte, k33959ww, 33959, montagekomponente, dockingstation, metall, schwarz, vesa, mount, plate, vesakompatible, kensingtondockingstationen, kompatible, acco/kensington, dock, docking, accokensington, dockingstationen, acco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,54* | € 13,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 9,55* | € 13,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,70* | € 13,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,99* | € 14,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 32,51* | € 43,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|