| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2348755 Herst.-Nr.: UCH0182 EAN/GTIN: 5901890007474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cabletech TV Halterung mit LEVEL 32-55" (UCH0182) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, cabletech, uch0182, 0182, 3255, laikiklis, sieninis, fiksuotas, 3255", maks., 75kg, halterung, level, zoll, maks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |