Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 8P 1/2.5/5/10 XGT PoE+ V3 ZL2 MODULE IN (J9995A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2369308
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9995A
EAN/GTIN:
     0888182604335
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Switch-Modul
hp switch-modul

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett und Packard Enterprise Switch HP J9995A HP 8p 1/2.5/5/XGT PoE+ v3 zl2 Mod
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  J9995A
Modell  HP
EAN/UPC  0888182604335

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett und Packard Enterprise Switch HP J9995A HP 8p 1/2.5/5/XGT PoE+ v3 zl2 Mod
Gerätetyp  Switch
Formfaktor  Plug-in-Modul
Ports  1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) x 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26.16 cm x 20.65 cm x 4.45 cm
Gewicht  930 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Data Link Protocol  GigE, 10 GigE, 5 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate  10 Gbps

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Ports  1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) x 8
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Data Link Protocol  GigE, 10 GigE, 5 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Leistungsmerkmale  PoE+, MACsec-Unterstützung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE+)
  
Maße und Gewicht  
Breite  26.16 cm
Tiefe  20.65 cm
Höhe  4.45 cm
Gewicht  930 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Switch
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Ports:
1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) x 8
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
GigE, 10 GigE, 5 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN
Datenübertragungsrate:
10 Gbps
Leistungsmerkmale:
PoE+, MACsec-Unterstützung
Schnittstellen:
8 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE+)
Breite:
26.16 cm
Tiefe:
20.65 cm
Höhe:
4.45 cm
Weitere Suchbegriffe: switch modul, poe switch ieee 802.3at, j9995a, 9995, poe+, enterprise, 1/2.5/5/xgt, 1255xgt, aruba, networks, hewlett, packard, v3stock, 1/2.5/5/10, module, 125510, stock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.990,80*
€ 2.133,77*
Frei Haus
ab € 2.111,15*
€ 2.263,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.372,75*
€ 2.528,26*
Frei Haus
ab € 4.147,12*
€ 4.335,99*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.226,52*
€ 4.417,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,26*
€ 3.008,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,57*
€ 2.986,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,14*
€ 2.907,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,51*
€ 2.858,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.372,75*
€ 2.823,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.