Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Tech 48.3cm Inter-Tech IPC 2U-2098-SK 2HE ohne Netzteil (88887180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2370772
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887180
EAN/GTIN:
     4260133128125
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse inter-tech
server chassis

Übersicht

Kurzinfo  Inter Tech 48.3cm Inter-Tech IPC 2U-2098-SK 2HE ohne Netzteil
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88887127
Modell  Inter-Tech IPC 2U-2098-SK
EAN/UPC  4260133128125

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter Tech 48.3cm Inter-Tech IPC 2U-2098-SK 2HE ohne Netzteil
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
E/A-Anschlüsse  2 x USB 2.0
Unterstützte Motherboards  Mini-ITX, ?ATX
max. Mainboardgröße  260mm x 260mm (10.2" x 10.2")
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung  ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.5 cm x 50.5 cm x 8.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe  ATX
Unterstützte Motherboards  Mini-ITX, ?ATX
max. Mainboardgröße  260mm x 260mm (10.2" x 10.2")
Spezifikationseinhaltung  ATX
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe   1x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25") 1x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5") 7x intern - 8.9 cm (3.5") 3x intern - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen  2 x USB 2.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48.5 cm
Tiefe  50.5 cm
Höhe  8.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Formfaktor:
Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Unterstützte Motherboards:
Mini-ITX, ?ATX
max. Mainboardgröße:
260mm x 260mm (10.2" x 10.2")
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Schnittstellen:
2 x USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Breite:
48.5 cm
Tiefe:
50.5 cm
Höhe:
8.9 cm
Weitere Suchbegriffe: 88887180, intertech, 2098, 2u2098sk, inter, tech, value, schwarz, 19.99.0118, server, 0118, servergehuse, 19990118, servergehäuse, kurz, rack, 48.3cm, 483cm, 19zoll, 2098sk, gehäuse, 19'', 19\", case, ohne, netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 78,13*
€ 99,39*
€ 6,78*
ab € 78,04*
€ 99,97*
€ 4,50*
ab € 80,45*
€ 102,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,41*
€ 107,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 84,62*
€ 107,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.