Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-170097 Herst.-Nr.: 88887180 EAN/GTIN: 4260133128125 |
| |
|
| | |
| 19“ IPC 2U-2098-SK
Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke.
Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Durch die Einbaumöglichkeit eines ATX-Netzteils ist das 2098-SK ideal für die Konfiguration eines kostengünstigen Systems.
Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten. Weitere Informationen: | | weight: | 8.355 kg | height: | 0.189 m | width: | 0.550 m | depth: | 0.618 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,42* | € 96,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 78,00* | € 98,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 78,04* | € 98,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,84* | € 103,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 87,15* | € 109,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|