Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2371264 Herst.-Nr.: 47291 EAN/GTIN: 4002888472913 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - glatt, halogenfrei - Rot | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 47291 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 50 cm - Rot | Typ | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie | SFTP, PiMF | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 50 cm | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse, abgeschirmte Anschlüsse | Länge | 50 cm | Farbe | Rot | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 600 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel | Technologie: | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Länge: | 50 cm | Farbe: | Rot | Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp 0,5 m, patch kabel, patch-kabel sftp, lindy, 47291, rj45, sftp, patchkabel, s/ftp, cat7, rohkabel, pimf, cat6a, kabel, anschlüsse, halogenfrei, ohne, haken, cat.7, anschlsse, patch, lsoh, 0.5m, lszh, netzwerkkabel, cat.6a, stecker, 0.50m, 050m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,34* | € 3,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,59* | € 3,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,42* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|