Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2378357 Herst.-Nr.: 7708091 EAN/GTIN: 8718164530913 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Marmitek Invisible Control 4 - Erweiterung - Schwarz | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Marmitek | Hersteller Art. Nr. | 08091 | Modell | Invisible Control 4 | EAN/UPC | 8718164530913 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Marmitek Invisible Control 4 - Erweiterung | Produkttyp | Erweiterung | Vorgesehen für | Fernbedienung | Batterie | 4 x AAA-Typ | Paketinhalt | AC Power Adapter, IR-Verlängerung, 2 IR-Senderkabel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.5 cm x 8.9 cm x 3.3 cm | Lokalisierung | Europa | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Erweiterung | Vorgesehen für | Fernbedienung | Max. Betriebsabstand | 8 m | Paketinhalt | AC Power Adapter, IR-Verlängerung, 2 IR-Senderkabel | Breite | 12.5 cm | Tiefe | 8.9 cm | Höhe | 3.3 cm | Farbe | Schwarz | Lokalisierung | Europa | | | Batterie | | Formfaktor | AAA-Typ | Erforderliche Anzahl | 4 | Technologie | Alkalisch | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Erweiterung | Vorgesehen für: | Fernbedienung | Max. Betriebsabstand: | 8 m | Paketinhalt: | AC Power Adapter, IR-Verlängerung, 2 IR-Senderkabel | Breite: | 12.5 cm | Tiefe: | 8.9 cm | Höhe: | 3.3 cm | Farbe: | Schwarz | Lokalisierung: | Europa | Formfaktor: | AAA-Typ | Erforderliche Anzahl: | 4 | Technologie: | Alkalisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25008091, black, schwarz, erweiterung, fernbedienung, 7708091, irverlängerung, infrarotverlängerung, irverlngerung, infrarotverlngerung, verlängerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,23* | € 34,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,36* | € 34,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,68* | € 38,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,38* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|