Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect DA21 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Marmitek Connect DA21 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20882790
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08127
EAN/GTIN:
     8718164531279
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Bei der Wiedergabe eines guten Tons Ihres neuesten Fernsehers über Lautsprecher können Sie nachstehenden Problemen begegnen. Ihr Fernseher hat nur noch einen digitalen Toslink oder Koaxialausgang, während Sie gerne den rot/weißen Stereo Analogeingang an einem Verstärker nutzen möchten. Dank der 192 Khz Samling Rate (Abtastrate) hören Sie den Ton mit diesem Converter auch weiterhin in ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Unterstützte Abtastraten
192 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
45 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
600 mA
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08129
ab € 23,57*
Zubehör
Marmitek
08084
ab € 227,02*
Zubehör
Marmitek
08091
ab € 25,34*
Zubehör
Marmitek
08068
ab € 31,32*
Zubehör
Marmitek
08140
ab € 83,78*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 38,44*
Zubehör
Marmitek
08144
ab € 10,43*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,61*
Zubehör
Marmitek
08903
ab € 18,88*
Zubehör
Marmitek
08900
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.