Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS-Electronics LUPUSNIGHT LE 139HD - CCTV-Kamera - Farbe (TagundNacht) - 2,4 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - feste Brennweite - Composite - DC 12 V (13110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2382217
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13110
EAN/GTIN:
     4260195433052
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSNIGHT LE 139HD - CCTV-Kamera - Farbe (TagundNacht) - 2,4 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - feste Brennweite - Composite - DC 12 V
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  13110
EAN/UPC  4260195433052

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSNIGHT LE 139HD - CCTV-Kamera
Gerätetyp  CCTV-Kamera - fest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 15.47 cm x 6.5 cm
Gewicht  380 g
Konnektivitätstechnologie  Verdrahtet
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Max Auflösung  1920 x 1080
Typ des optischen Sensors  CMOS - 9.1 mm (1/2.8") (1/2.8") - 2,4 MP
Mindestbeleuchtung  0.05 Lux - F1.2 - AGC on
0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Objektiv-Irisblende  Automatische Irisblende (DC)
Schnittstellen  Composite Video
Spannung  DC 12 V
Leistungsmerkmale  Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -30 °C - 60 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  CCTV-Kamera
Konnektivitätstechnologie  Verdrahtet
Breite  6.5 cm
Tiefe  15.47 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  380 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Belichtungsbereich  1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung  0.05 Lux - F1.2 - AGC on
0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarrotabstand  30 m
Leistungsmerkmale  Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
  
Bildsensor  
Typ  2,4 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8") (1/2.8")
Effektive Pixel  1984 x 1225
  
Objektivbau  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  3.6 mm
Objektiv-Irisblende  Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad)  70
  
Schnittstellen  
Video  Composite Video
Anz. Alarmeingänge  1
Anz. Alarmausgänge  1
  
Erweiterung / Konnektivität  
Anschlüsse  Composite Video - BNC
Audioeingang
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP66
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Stromversorgungsgerät  4.8 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
CCTV-Kamera
Konnektivitätstechnologie:
Verdrahtet
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
15.47 cm
Höhe:
6.5 cm
Typ:
Farbe - Tagundamp;Nacht - fest
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Belichtungsbereich:
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung:
0.05 Lux - F1.2 - AGC on , 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Infrarrotabstand:
30 m
Effektive Pixel:
1984 x 1225
Brennweite:
3.6 mm
Objektiv-Irisblende:
Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad):
70
Video:
Composite Video
Anz. Alarmeingänge:
1
Anz. Alarmausgänge:
1
Anschlüsse:
Composite Video - BNC , Audioeingang
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP66
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Stromversorgungsgerät:
4.8 Watt
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, bullet kamera, lupus überwachungskamera, 13110, 1080, lupusnight, 139hd, 1920, lupus, electronics, lupuselectronics, 1080p, überwachungskamera, farbe, tag&nacht, automatische, irisblende, feste, brennweite, composite, berwachungskamera, tagnacht, le139hd1080p, full, hdtv, kamera, ermöglicht, durch, neue
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 75,59*
€ 96,02*
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 96,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,36*
€ 104,51*
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 127,47*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 139,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.