Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock EZConvert MB882SP-1S-2B - Speichereinschubadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2404929
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB882SP-1S-2B
EAN/GTIN:
     4711132868401
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  ICY Dock EZConvert MB882SP-1S-2B - Speichereinschubadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  RaidSonic
Hersteller Art. Nr.  MB882SP-1S-2B
EAN/UPC  4711132868401

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ICY Dock EZConvert MB882SP-1S-2B - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 3.5" (8.9 cm)
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.1 cm x 14.5 cm x 2.5 cm
Gewicht  163.3 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.1 cm
Tiefe  14.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  163.3 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Montagekit:
Mitgeliefert
Breite:
10.1 cm
Tiefe:
14.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Festplatten Einbaurahmen, Festplatten Adapter, Festplattenadapter, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", festplatten einbaurahmen, festplatten adapter raidsonic, mb882sp1s2b, mb882sp, dock, raidsonic, ezconvert, konverter, laufwerksschachtadapter, schwarz, hdd/ssd, hddssd, sata, adapter, icydock, sataiiii, ssd&hdd, festplatten, "ezconvert, konvertiert, 2.5", 3.5", schraubenlose, werkzeuglose, installation, laufwerks, jahre, garantie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,80*
€ 18,21*
€ 6,78*
ab € 13,98*
€ 19,57*
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 20,79*
14 Tage
46
€ 6,29*
ab € 17,58*
€ 24,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,05*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.