Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWC-2000 Wireless Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 4 Anschlüsse - 64 MAPs (verwaltete Zugriffspunkte) - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - 1U (DWC-2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2430831
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWC-2000
EAN/GTIN:
     0790069403736
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DWC-2000 Wireless Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 4 Anschlüsse - 64 MAPs (verwaltete Zugriffspunkte) - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - 1U
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DWC-2000
EAN  0790069403736

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DWC-2000 Wireless Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp  Netzwerk-Verwaltungsgerät
Anz. Lizenzen  64 MAPs (verwaltete Zugriffspunkte)
Formfaktor  Extern - 1U
Anz. Anschlüsse  4
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität  Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Einheit) : 64
Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Cluster) : 256
Gleichzeitige Benutzer : 3072
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : bis zu 255
Zubehör im Lieferumfang  Montagehalterungen
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 31 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  44 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  4.4 cm
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  4
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Routing Protocol  Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Kapazität  Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Einheit) : 64
Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Cluster) : 256
Gleichzeitige Benutzer : 3072
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : bis zu 255
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung, Link OK, Lüfter
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Roaming-Funktion, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Reset-Taste, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, SNMP-Trap, Class of Service (CoS), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Encryption Algorithm  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, AES-CCMP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Authentifizierungsmethode  RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen  4 x 1000Base-T - RJ-45
4 x - SFP (mini-GBIC)
2 x USB 2.0 - Type A
1 x Konsole - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Montagehalterungen
Enthaltene Kabel  1 x Konsolenkabel
1 x Netzwerkkabel - 91 cm
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, IC, EN 60950-1, LVD
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  26.95 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Gerätetyp:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
44 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
4.4 cm
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Routing Protocol:
Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung, Link OK, Lüfter
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Zubehör im Lieferumfang:
Montagehalterungen
Enthaltene Kabel:
1 x Konsolenkabel , 1 x Netzwerkkabel - 91 cm
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, IC, EN 60950-1, LVD
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
26.95 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: 2000, dlink, link, dwc2000, controller, wireless, access, points, zentrales, management, aufrüstbar, 1024, netzwerkverwaltungsgerät, 654301, aufrstbar, netzwerkverwaltungsgert, netzwerk, verwaltungsgerät, über, lizenzen, cluster, 802.1x, benutzerautentifizierung, erkennung, fremder, wifi
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.418,66*
€ 1.467,31*
Frei Haus
ab € 1.461,78*
€ 1.512,80*
Frei Haus
ab € 1.503,54*
€ 1.551,28*
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.523,64*
€ 1.572,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.556,65*
€ 1.604,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,58*
€ 1.909,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,93*
€ 1.906,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,30*
€ 1.884,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,43*
€ 1.867,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,65*
€ 1.852,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DWL-6610AP
ab € 163,58*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP128-LIC
ab € 1.819,20*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP32-LIC
ab € 644,40*
Zubehör
D-Link
DWC-2000-AP64-LIC
ab € 1.062,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.