Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2440336 Herst.-Nr.: 1811093 EAN/GTIN: 3660849505677 |
| |
|
| | |
| Produkttext Innovative Bedienung über Berührungstasten - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Link - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen - Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls - Über die Mode-Taste auf der Rückseite kann der Smoove A/M io auch für die Bedienung von Außenjalousien oder dimmbarem Licht eingestellt werden - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UPDose erforderlich - LED zur Sendeanzeige - Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Wand-montiert | Schnittstelle | RF Wireless | Übertragungstechnik | Kabellos | Anzahl Kanäle | 1 Kanäle | Arbeitsfrequenz | 433.42 MHz | LED-Anzeigen | Ja | Produktfarbe | Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | | Lieferumfang | | Montageset | Ja | Weitere Informationen: | | Typ: | Wand-montiert | Schnittstelle: | RF Wireless | Übertragungstechnik: | Kabellos | Anzahl Kanäle: | 1 Kanäle | Arbeitsfrequenz: | 433.42 MHz | LED-Anzeigen: | Ja | Produktfarbe: | Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP30 | Montageset: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stange, Wandsender, funk wandsender, 1811093, somfy, pure, shine, funkwandsender, 1kanal, smoove, kanal, smarthomesender, kabellos, wandmontiert, wireless, smart, home, sender, wand, montiert |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,50* | € 44,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,02* | € 45,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,38* | € 46,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,31* | € 46,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,05* | € 60,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|