Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2458097 Herst.-Nr.: 62654 EAN/GTIN: 4043619626540 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK Adapter MiniPCIe > M.2 NGFF - Speicher-Controller - M.2 (M.2) - 1 Sender/Kanal - M.2 Card - PCIe | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 62654 | EAN/UPC | 4043619626540 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Adapter MiniPCIe undgt; M.2 NGFF - Speicher-Controller - M.2 Card - PCIe | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 (M.2) | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Anzahl Kanäle | 1 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30 cm x 54 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 (M.2) | Host-Bus | PCIe | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Anzahl Kanäle | 1 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Einstellbare Montagebohrungen | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 30 cm | Tiefe | 54 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 (M.2) | Host-Bus: | PCIe | Schnittstelle: | M.2 Card | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Anzahl Kanäle: | 1 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig | Leistungsmerkmale: | Einstellbare Montagebohrungen | Breite: | 30 cm | Tiefe: | 54 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, raid controller pci express, raid controller, raid controller delock, delock, 62654, adapter, minipcie, ngff, speichercontroller, sender/kanal, card, pcie, senderkanal, speicher, controller, sender, kanal, 4014619644780, [62654] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 17,93* | € 24,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,96* | € 27,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,18* | € 28,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,81* | € 49,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,74* | € 59,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|