Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dahle 95860 Wandhalterung Indoor Hilfshaken Weiß 5 Stück(e) (95860)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2497841
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet

Produkttext

95860 Extrem starker Haken-Magnet Ø 36 mm

Hauptmerkmale

Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produkttyp  Hilfshaken
Produktfarbe  Weiß
Material  Stahl
Formfaktor  Rund
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  3,6 cm
Tiefe  29 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  5 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produkttyp:
Hilfshaken
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Stahl
Formfaktor:
Rund
Durchmesser (mm):
3,6 cm
Tiefe:
29 mm
Menge pro Packung:
5 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnete rund, rundmagnet, kraftmagnet dahle, 95860, dahle, weiß, magnet, rund, haken, wandhalterung, indoor, hilfshaken, stück(e, stcke, stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
85
5
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 6,45*
1
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 17,80*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 19,90*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,89*
€ 38,04*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 29,81*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.