Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Kraftmagnet Dahle 95860, 29 x 36 mm, 8000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000195860
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95860-20930
EAN/GTIN:
     4007885958606
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Kraftmagnet
Kraftmagnet Dahle 95860. Sonderform: Hakenmagnet. Im Stahlmantel, mit Haken. Größe (B x H) oder (Ø): 29 x 36 mm. Tragfähigkeit: 8000 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000
Höhe:
36 | 29
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Farbe:
weiß
Sonderform:
Hakenmagnet
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
im Stahlmantel, mit Haken | Hakenmagnet im Stahlmantel
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95860
Durchmesser:
36
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95860
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
90
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 6,43*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 17,67*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 17,68*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,97*
€ 35,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,94*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.