Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN antenna - Antenne - 802,11 a/b/g/n/ac - 2 dBi - ungerichtet (89437)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2510152
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89437
EAN/GTIN:
     4043619894376
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK WLAN antenna - Antenne - 802.11 a/b/g/n/ac - 2 dBi - ungerichtet
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89437
Modell  WLAN antenna
EAN/UPC  4043619894376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK WLAN antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.725 GHz
Antennengewinn  2 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
  
Antenne  
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.725 GHz
Antennengewinn  2 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz, 5.15 - 5.725 GHz
Antennengewinn:
2 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA männlich
Weitere Suchbegriffe: delock, 89437, wlan, antenne, wifi, ungerichtet, 80211, 802.11, omnidirektional, kippgelenk, ac/a/b/g/n, stecker, schwarz, acabgn, ac/a/h/b/g/n, 4014619645527, acahbgn, omni, gelenk, [89437], wlantenne, drehbar, schwar, 20dbi, 0dbi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
€ 9,90*
ab € 8,34*
€ 11,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 16,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 18,03*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 15,55*
€ 21,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,76*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.