Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. KS0003C Schlüsselkasten und Organizer Metall Schwarz - Silber (KS0003C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2511333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     KS0003C
EAN/GTIN:
     5032548001176
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten

Produkttext

Phoenix Key Store KS0003C Schlüsselbox mit Druckzahlenkombinationsschloss - DIE SCHLÜSSELBOXEN DER SERIE PHOENIX KS bieten deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! Behalten Sie die Kontrolle über Haustürschlüssel, Schlüssel für Vorhängeschlösser, Autoschlüssel etc. durch die Aufbewahrung in einem attraktiven und sicheren Behältnis, das sich einfach an der Wand befestigen läßt. - VERSCHLUSS:leicht bedienbares Druckzahlenkombinationsschloss. - VERANKERUNG: für die Wandverankerung vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten). - KONSTRUKTION: bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus Gusslegierung - EIGENSCHAFTEN: die Schlüsselbox wird mit einer wasserdichten Wetterhaube aus Gummi geliefert und ist für die Verwendung im Freien geeignet.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Gehäusematerial  Metall
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Anzahl Haken  1 Haken
Verschlusstyp  Zahlenschloss
Wetterfest  Ja
Wandmontage  Ja
Sperren  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  95 x 70 x 140 mm
Innenmaße (B x T x H)  62 x 30 x 98 mm
Volumen (l)  0,18 l
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gehäusematerial:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Anzahl Haken:
1 Haken
Verschlusstyp:
Zahlenschloss
Wetterfest:
Ja
Wandmontage:
Ja
Sperren:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
95 x 70 x 140 mm
Innenmaße (B x T x H):
62 x 30 x 98 mm
Volumen (l):
0,18 l
Montageset:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, Kombinationsschloss für Tresor, Tresor Kombinationsschloss, Tresorkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, notschlüsselbox, ks0003c, 0003, phoenix, contact, schlüsselbox, tastenkombinationsschloss, druckzahlenkombinationsschloss, wandmontage, geeig, stück, safe, schlüsselkasten, organizer, metall, schwarz, silber, schlsselbox, stck, schlsselkasten, tastenkombinations, schloss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,19*
€ 34,05*
€ 5,50*
ab € 25,93*
€ 36,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 33,38*
€ 44,55*
9 Tage
1039
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 46,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,48*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.