Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF226X (26X) - Schwarz - Kapazität: 9.000 Seiten (CF226X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2513646
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226X
EAN/GTIN:
     0889296154778
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 26X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF226X) - für LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dw, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  CF226X
Modell  HP 26X
EAN/UPC  0889296154778

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 26X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF226X)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatibel mit  LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dw, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  36.2 cm
Transporttiefe  10.2 cm
Transporthöhe  22.7 cm
Transportgewicht  1.23 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dw, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Transportbreite:
36.2 cm
Transporttiefe:
10.2 cm
Transporthöhe:
22.7 cm
Transportgewicht:
1.23 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 402 d; LaserJet Pro M 402 dn; LaserJet Pro M 402 dne; LaserJet Pro M 402 dw; LaserJet Pro M 402 m; LaserJet Pro M 402 n; LaserJet Pro M 402 Series; LaserJet Pro MFP M 426 dn; LaserJet Pro MFP M 426 dw; LaserJet Pro MFP M 426 fdn; LaserJet Pro MFP M 426 fdw; LaserJet Pro MFP M 426 fw; LaserJet Pro MFP M 426 m; LaserJet Pro MFP M 426 n
Troy:
M 402
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, cf226x, toner, schwarz, 9000, original, laserjet, seiten, black, 9.000, cartridge, inc., kapazitt, tonerpatrone, hohe, high, yield, kapazität:, 9000seiten, kapazität, ergiebigkeit, 19752, m402, hewlettpackard, tonerkartuschen, jetintelligence, helfen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 157,82*
€ 180,04*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 156,83*
€ 184,02*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 193,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 172,97*
€ 195,63*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 196,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.