Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CF226X 26X 9.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102000790
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF226X
EAN/GTIN:
     889296154778
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Verlassen Sie sich auf die Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence, die bei hohen Geschwindigkeiten mehr Seiten als je zuvor drucken und mit einer Anti-Betrugs-Technologie ausgestattet sind, die die konsistente HP Farbqualität gewährleistet - damit können die Mitbewerber nicht aufwarten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
LaserJet Pro M402d, -402dn, -402dne, -402dw, -402m, -402n, MFP M426dw, -426fdn, -426fdw, -426m
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
26X
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 9.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 402 d; LaserJet Pro M 402 dn; LaserJet Pro M 402 dne; LaserJet Pro M 402 dw; LaserJet Pro M 402 m; LaserJet Pro M 402 n; LaserJet Pro M 402 Series; LaserJet Pro MFP M 426 dn; LaserJet Pro MFP M 426 dw; LaserJet Pro MFP M 426 fdn; LaserJet Pro MFP M 426 fdw; LaserJet Pro MFP M 426 fw; LaserJet Pro MFP M 426 m; LaserJet Pro MFP M 426 n
Troy:
M 402
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 156,83*
€ 184,02*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 193,03*
€ 3,50*
ab € 172,97*
€ 195,63*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 173,56*
€ 195,78*
Lager 1682
13
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 196,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.