Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2536988 Herst.-Nr.: U8TP0E EAN/GTIN: 4250494919258 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Color LaserJet Pro MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | U8TP0E | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | Color LaserJet Pro MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für: | HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, care pack support hpe, color, jahre, care, pack, u8tp0e, laserjet, support, nächsten, arbeitstag, nchsten, electronic, next, business, hardware, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, vorort, reaktionszeit:, m377dw, m477fdn, m477fdw, m477fnw, reaktionszeit, m477, inc. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 149,81* | € 167,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,70* | € 167,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,01* | € 167,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,08* | € 176,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 158,92* | € 176,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|