Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 2U-2404L - Rack - einbaufähig - 2U - Mikro-ATX - SATA/SAS - Hot-Swap - ohne Netzteil (ATX) - USB (88887113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2538185
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887113
EAN/GTIN:
     4260133128644
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech IPC 2U-2404L - Rack - einbaufähig - 2U - Mikro-ATX - SATA/SAS - Hot-Swap - ohne Netzteil (ATX) - USB
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88887113
Modell  Inter-Tech IPC 2U-2404L
EAN/UPC  4260133128644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech IPC 2U-2404L - Rack - einbaufähig - 2U - Mikro-ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
E/A-Anschlüsse  2 x USB 2.0
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Server-Speichereinschübe  SATA/SAS - Hot-Swap
Systemgehäuse-Merkmale  Frontfenster mit Stahlgitter, aus Stahl
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung  ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 52 cm x 8.9 cm
Gewicht  5.97 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe  Mikro-ATX
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung  ATX
Anzahl interner Einbauschächte  1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  4
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  4
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks  SATA/SAS
Kühlsystem  Intern : 40 mm Lüfter x 3
Rückseite : 80 mm Lüfterhalterung x 1
Systemgehäuse-Merkmale  Frontfenster mit Stahlgitter, aus Stahl
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Schrauben, Slotblende
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48 cm
Tiefe  52 cm
Höhe  8.9 cm
Gewicht  5.97 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Formfaktor:
Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe:
Mikro-ATX
Unterstützte Motherboards:
microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
4
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
4
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks:
SATA/SAS
Systemgehäuse-Merkmale:
Frontfenster mit Stahlgitter, aus Stahl
Schnittstellen:
2 x USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Schrauben, Slotblende
Kennzeichnung:
RoHS
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Breite:
48 cm
Tiefe:
52 cm
Höhe:
8.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Server Chassis, Server Gehäuse, server gehäuse inter-tech, server chassis, 2u rack server chassis, intertech, 88887113, 2404, 2u2404l, 2404l, inter, tech, rackmontage, micro, sata/sas, hotswap, keine, spannungsversorgung, satasas, rack, montage, sata, swap, storage, gehäuse, 19'', case, 48cm, gehuse, 48.3cm, 19zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 105,55*
€ 125,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,90*
€ 129,33*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 136,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 122,97*
€ 144,80*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 123,77*
€ 145,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
ab € 17,03*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.