Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks - HDMI Kabel - HDMI Typ A, 19 Pin (M) - HDMI Typ A, 19 Pin (M) - 15,0m - blau (77478-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-254021
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77478-15
EAN/GTIN:
     4017538030191
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel typ-a auf typ-a

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks - HDMI Kabel - HDMI Typ A, 19 Pin (M) - HDMI Typ A, 19 Pin (M) - 15 m - blau
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Shiverpeaks
Hersteller Art. Nr.  77478-15SPP
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks - HDMI Anschlusskabel
Paketierte Menge  1
Typ  HDMI Anschlusskabel
Technologie  Vergossen
Kabeleigenschaften  Kontakte vergoldet
Länge  15 m
Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
Mitgelieferte Anzahl  1
Produktzertifizierungen  Plug and Play
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  HDMI Anschlusskabel
Mitgelieferte Anzahl  1
Technologie  Vergossen
Abschirmungsmaterial  Kupfer
Kabeleigenschaften  Kontakte vergoldet
Länge  15 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
HDMI Anschlusskabel
Mitgelieferte Anzahl:
1
Technologie:
Vergossen
Abschirmungsmaterial:
Kupfer
Kabeleigenschaften:
Kontakte vergoldet
Länge:
15 m
Farbe:
Blau
Anschluss/Anschlüsse:
HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
HDMI Typ A, 19-polig - Männlich
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: hdmi, astecker, shiverpeaks, stecker, 77478, 7747815, kabel, blau, vergoldete, kontakte, schwarz, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, full, ultra, heac, sconn, anschlukabelhdmi, 150m, conn, anschlußkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
329
€ 9,90*
ab € 28,12*
€ 30,51*
3 Tage
658
€ 4,50*
ab € 28,16*
€ 30,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 42,00*
€ 4,99*
ab € 41,29*
€ 44,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
77472-W
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.