Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00407 Computer-Gehäuseteil (MUXMS-00407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MUXMS-00407 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MUXMS-00407 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     2753I-2559978
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00407
EAN/GTIN:
     5712505584354
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Größe  6,35 cm (2.5")
Hot-Swap  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Kompatibilität  HP ProLiant DL380e Gen8

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe:
6,35 cm (2.5")
Hot-Swap:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
HP ProLiant DL380e Gen8
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, coreparts, 00407, muxms00407, muxms, 2.5", sata/sas, hotswap, tray, computergehäuseteil, satasas, computergehuseteil, sata, computer, gehäuseteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
148
€ 10,00*
ab € 12,33*
€ 17,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,24*
€ 45,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.