Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2559983 Herst.-Nr.: MUXMS-00412 EAN/GTIN: 5712505584408 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Schwarz | Größe | 6,35 cm (2.5") | Hot-Swap | Ja | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Kompatibilität | HP ProLiant ML350 Gen9 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Größe: | 6,35 cm (2.5") | Hot-Swap: | Ja | Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) | Kompatibilität: | HP ProLiant ML350 Gen9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, coreparts, 00412, muxms00412, muxms, 2.5", sata/sas, hotswap, tray, computergehäuseteil, satasas, computergehuseteil, sata, computer, gehäuseteil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 13,82* | € 19,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,53* | € 44,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|