Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2560358 Herst.-Nr.: ZHS08 EAN/GTIN: 4004005307948 |
| |
|
| | |
| Produkttext Sensor zur Raucherkennung Akustische und optische Alarmfunktion Automatischer Austausch von Statusmeldungen bei regelmäßiger Funkverbindung zum Gateway Batteriebetrieben Hauptmerkmale Technische Details | | Entdeckertyp | Luftprobendetektor | Übertragungstechnik | Nicht | Warnung Dezibel | 85 dB | Maximale Reichweite | 3 m | Produktfarbe | Weiß | | | Energie | | Energiequelle | Batterie/Akku | Anzahl unterstützter Batterien | 1 | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 60 mm | Breite | 130 mm | Tiefe | 130 mm | Gewicht | 22 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Entdeckertyp: | Luftprobendetektor | Übertragungstechnik: | Nicht | Warnung Dezibel: | 85 dB | Maximale Reichweite: | 3 m | Produktfarbe: | Weiß | Energiequelle: | Batterie/Akku | Anzahl unterstützter Batterien: | 1 | Höhe: | 60 mm | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,01* | € 59,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,64* | € 80,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 79,88* | € 103,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|