Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS-Electronics LUPUSEC - drahtlos (12049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2564458
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12049
EAN/GTIN:
     4260195433205
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Übersicht

Kurzinfo  LUPUSEC - drahtlos
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  LUPUS-Electronics
Hersteller Art. Nr.  12049
Modell  LUPUSEC
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LUPUSEC - Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Produkttyp  Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Konnektivität  Drahtlos
Frequenzband  868.6625 MHz
Anzeige  LCD
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.5 cm x 2.2 cm x 8.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Anschlusstechnik  Drahtlos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen  30 m
Max. Reichweite (außen)  100 m
Frequenzband  868.6625 MHz
  
Steuereinheit  
Anzeige  LCD
  
Verschiedenes  
Batterie erforderlich  AAA Typ x 3
Leistungsaufnahme im Betrieb  10 mW
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.5 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  8.5 cm
Gewicht  109 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen:
30 m
Max. Reichweite (außen):
100 m
Frequenzband:
868.6625 MHz
Anzeige:
LCD
Batterie erforderlich:
AAA Typ x 3
Leistungsaufnahme im Betrieb:
10 mW
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
8.5 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchtigkeitssensor, 12049, lupusec, lupus, display, plus, temperatur, electronics, lupuselectronics, temperatursensor, kabellos, 868.6625, 6625, 8686625, misst, luftfeuchtigkeit, zentrale, temperature, sensor, t.sensor, plus/, lupusecxt2, installationsort, sendet, jede, temperaturänderung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 95,95*
€ 120,19*
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 120,21*
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 143,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 166,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,50*
€ 171,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.