Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1321 - Netzwerkadapter - USB3.0 - Gigabit Ethernet x 1 (EX-1321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2602351
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1321
EAN/GTIN:
     4718359013218
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Exsys EX-1321 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Exsys
Hersteller Art. Nr.  EX-1321
Modell  EX-1321
EAN/UPC  4718359013218

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Exsys EX-1321 - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
Ports  Gigabit Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.25 cm x 6.5 cm x 2.05 cm
Gewicht  300 g
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Prozessor  1 x AX88179 - ASIX
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az, USB 3.1
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.x oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Embedded Compact 7, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
  
Netzwerk  
Ports  Gigabit Ethernet x 1
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Wake on LAN (WOL), Stromversorgung über USB, geeignet für Wandmontage, Energy Efficient Ethernet, an DIN-Schiene montierbar
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az, USB 3.1
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x AX88179 - ASIX
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  DIN Schienen-Befestigungsschrauben, DIN Schienenhalterungen
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung  WHQL, FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Driver
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.x oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Embedded Compact 7, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Maße und Gewicht  
Breite  4.25 cm
Tiefe  6.5 cm
Höhe  2.05 cm
Gewicht  300 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp):
SuperSpeed USB 3.0
Ports:
Gigabit Ethernet x 1
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Prozessor:
1 x AX88179 - ASIX
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
DIN Schienen-Befestigungsschrauben, DIN Schienenhalterungen
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung:
WHQL, FCC, RoHS, WEEE
Software inbegriffen:
Driver
Breite:
4.25 cm
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
2.05 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, exsys, 1321, ex1321, ethernet, dinrail, gigabit, rail, inkl., netzwerkadapter, inkl, 1gigabit, gmbh, 4014619109715, metallgehuse, 19zoll, metallgehäuse, gen1, serverschrank, kitmetallgehuse, metall, gehäuse, server, schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 37,44*
4 Tage
2
€ 9,90*
ab € 35,00*
€ 40,54*
€ 4,50*
ab € 38,05*
€ 43,97*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,02*
€ 47,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,80*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6098
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.