Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-262846 Herst.-Nr.: RAB-CH-X04-X3 EAN/GTIN: 8595105016343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Triton - Rack-Lüftereinsatz mit Thermostat (4 Lüfter) - RAL 9005 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Triton Pardubice | Hersteller Art. Nr. | RAB-CH-X04-X3 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Triton Rack-Lüftereinsatz mit Thermostat (4 Lüfter) | Produkttyp | Rack-Lüftereinsatz mit Thermostat (4 Lüfter) | Farbe | RAL 9005 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack-Lüftereinsatz mit Thermostat (4 Lüfter) | Farbe | RAL 9005 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,8 kg | Produkttyp: | Rack-Lüftereinsatz mit Thermostat (4 Lüfter) | Farbe: | RAL 9005 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, triton 19" belüftungseinheit, 19 zoll belüftungseinheit, 19" belüftungseinheit 4 lüfter, triton, 9005, rabchx04x3, lüfter, thermostat, lfter, schwarz, racklüftereinsatz, belüftungseinheit, dach, racklftereinsatz, belftungseinheit, rack, lüftereinsatz, ventilationseinheit, bodeneinbau, boden, inkl., delta, netzwerkschränke, inkl, netzwerkschrnke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,69* | € 185,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,37* | € 189,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 168,63* | € 204,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 175,45* | € 213,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,79* | € 230,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|