Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Schlüsselschalter
>
Ersatzschlüssel Schlüsselschalter
>
Artikel
Eaton Ersatzschlüssel Schwarz ES16 1 Stück (065190)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2629123
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
065190
EAN/GTIN:
4015080651901
Suchbegriffe:
Ersatzschlüssel Schlüsselschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Übersicht
Einzelschlüssel ES16
Technische Daten:
Farbe: Schwarz Inhalt: 1 St. Passend für: 16 mm Schlüsseltaster, -schalter Typ (Hersteller-Typ): ES16 Zubehör-Typ (BFM): Ersatzschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Divers
>
Divers1
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsseltaster Einzelschlüssel
,
eaton hilfskontakt
,
schlüsseltaster einzelschlüssel
,
065190
,
eaton
,
es16
,
156587
,
powerware
,
stück
,
moeller
,
einzelschlüssel
,
ersatzschlüssel
,
schwarz
,
stck
,
einzelschlssel
,
ersatzschlssel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,80*
€ 5,05*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 6,27*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,00*
€ 6,45*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,041*
€ 6,561*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,36*
€ 35,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
038806 - Q18S1
Eaton
038806
ab € 16,49*
Ähnlich
072313 - Q18S3
Eaton
072313
ab € 19,57*
Ähnlich
072315 - Q18S3R-A1
Eaton
072315
ab € 20,24*
Ähnlich
072316 - Q18S3R-A2
Eaton
072316
ab € 21,23*
Ähnlich
072376 - Q25S1R-A1
Eaton
072376
ab € 16,47*
Ähnlich
072379 - Q25S3R-A1
Eaton
072379
ab € 21,23*
Ähnlich
072381 - Q25S3R-A3
Eaton
072381
ab € 21,94*
Ähnlich
Eaton 038773 Q25S1 Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 1 x 45 ° 1 St.
Eaton
038773
ab € 15,65*
Ähnlich
Eaton 072321 Q18S3R-A7 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.
Eaton
072321
ab € 20,26*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller Schlüsselschalterkopf 16mm 3 Positionen
Eaton
072314 Q18S3R
ab € 19,64*
Ähnlich
Eaton Q18S1R Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 1 x 45° 1St.
Eaton
D78030
ab € 16,43*
Ähnlich
Eaton Q25S1R Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 1 x 45° 1St.
Eaton
D74795
ab € 16,40*
Ähnlich
Eaton Q25S3R Schlüsselschalter mit Verdrehschutz Schwarz 2 x 45° 1St.
Eaton
D74726
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen