Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Patchkabel- RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 7.5 m - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269150
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118013
EAN/GTIN:
     4005938180134
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Patchkabel- RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 7.5 m - gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  118013
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Patch-Kabel - 7.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale  besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
für PoE (Power over Ethernet) geeignet
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Mit Rastnasenschutz
Länge  7.5 m
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  27
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte)
für PoE (Power over Ethernet) geeignet
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Mit Rastnasenschutz
Länge  7.5 m
Farbe  Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
SFTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
27
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
7.5 m
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: patchkabel gelb sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, helos, 118013, patchkabel, s/ftp, gelb, verlängerungskabel, 6adr., sftp, verlngerungskabel, 6adr, verlängerungs, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,46*
€ 3,25*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 14,29*
€ 17,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,28*
€ 18,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.