Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patchkabel S/FTP PIMF CAT 6 gelb 7.5m Kabel Netzwerk SFTP UTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Patchkabel S/FTP PIMF CAT 6 gelb 7.5m Kabel Netzwerk SFTP UTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei Gelb
Helos Patchkabel S/FTP PIMF CAT 6 gelb 7.5m Kabel Netzwerk SFTP UTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-996869719
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118013
EAN/GTIN:
     4005938180134
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Helos Patchkabel S/FTP PIMF CAT 6 gelb 7.5m Kabel Netzwerk SFTP UTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Patch-Kabel - 7.5 m - Gelb Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP, PiMF Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE-fähig Länge: 7.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Gelb

Helos Patchkabel S/FTP PIMF CAT 6 gelb 7.5m Kabel Netzwerk SFTP UTP 7,5 m RJ–45 halogenfrei Gelb

Produktbeschreibung:

Günstige Standard–Patchkabel der Leistungsklasse Cat.6,
doppelt geschirmt und geeignet für Power over
Ethernet (PoE) Spezifikationen: Patchkabel mit
RJ45–Stecker an RJ45–Stecker schmaler Knickschutz,
ideal bei hoher Packungsdichte Rastnasenschutz
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Categorie 6,
Gigabit–geeignet Aufbau: Twisted Pair 4 x 2 x
AWG 27 Drähte pro Kabel: 8 Drähte Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen Litze: Vollkupfer (Cu) doppelt
geschirmt: S/FTP (PiMF) Paare in Folie + Gesamtabschirmung
Geflechtschirm Mantel: halogenfrei LSZH (low smoke
zero halogen) für PoE (Power over Ethernet) geeignet
Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen,
oder für ein Projekt ein individuelles Angebot
benötigen – oder als Wiederverkäufer spannende
Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: anfrage@it–budget.de

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
27
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, PoE–fähig
Länge
7.5 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14,9 cm
Transporttiefe
16,3 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
256 g

Weitere Suchbegriffe: patchkabel gelb sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,46*
€ 3,25*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 14,29*
€ 17,63*
€ 3,50*
ab € 15,28*
€ 18,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.