Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 6 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269176
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014072
EAN/GTIN:
     4005938140725
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 6 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014072
Modell  
EAN/UPC  4005938140725

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonverlängerungskabel - 6 m - Schwarz
Typ  Telefonverlängerungskabel
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  6 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  6 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Leistungsmerkmale:
Bündelader
Länge:
6 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
TAE-F - weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, helos, 014072, verlängerungskabel, 4adr., taef, verlngerungskabel, 4adr, verlängerungs, kabel, telefonverlängerungskabel, schwarz, telefonverlngerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,40*
€ 2,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,74*
€ 18,00*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 13,21*
€ 18,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.