Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 6 m Schwarz
Helos Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991879896
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014072
EAN/GTIN:
     4005938140725
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m

Helos Telefonverlängerungskabel TAE-F M bis W 6 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Telefonverlängerungskabel - 6 m - Schwarz Typ: Telefonverlängerungskabel Leistungsmerkmale: Bündelader Länge: 6 m Anschluss: TAE-F - männlich Stecker (zweites Ende): TAE-F - weiblich Farbe: Schwarz

Helos Telefonverlängerungskabel TAE–F M bis W 6 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
TAE F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
6 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,40*
€ 2,22*
€ 3,50*
ab € 12,74*
€ 18,00*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 13,21*
€ 18,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.