Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 6 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269236
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014097
EAN/GTIN:
     4005938140978
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 6 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014097
Modell  
EAN/UPC  4005938140978

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos ISDN-Kabel - 6 m - Schwarz
Typ  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  6 m
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  6 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Länge:
6 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Weitere Suchbegriffe: helos, 014097, anschlusskabel, 8p4c/8p4c, 4adr., rj45, 4pin, 8p4c8p4c, 4adr, 8p4c, isdnkabel, schwarz, isdn, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 0,65*
€ 0,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,15*
€ 14,46*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 12,48*
€ 14,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.