Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269244
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014075
EAN/GTIN:
     4005938140756
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 10m
tae kabel
tae kabel helos

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014075
Modell  
EAN/UPC  4005938140756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonkabel - 10 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  10 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Leistungsmerkmale:
Bündelader
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: helos, 014075, anschlusskabel, f/6p4c, 4adr., f6p4c, 4adr, 6p4c, telefonkabel, taef, rj12, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,51*
€ 2,37*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 13,17*
€ 18,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,62*
€ 19,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.