Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Telefonkabel TAE-F M bis RJ-12 M 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Telefonkabel TAE-F M bis RJ-12 M 10 m Schwarz
Helos Telefonkabel TAE-F M bis RJ-12 M 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998399725
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014075
EAN/GTIN:
     4005938140756
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 10m
tae kabel
tae kabel helos

Helos Telefonkabel TAE-F M bis RJ-12 M 10 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Telefonkabel - 10 m - Schwarz Typ: Telefonkabel Drähte pro Kabel: 4 Drähte Leistungsmerkmale: Bündelader Länge: 10 m Anschluss: TAE-F - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-12 - männlich Farbe: Schwarz

Helos Telefonkabel TAE–F M bis RJ–12 M 10 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
6P4C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
10 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Kompatible Produkte
RJ12
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,51*
€ 2,37*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 13,17*
€ 18,83*
€ 3,50*
ab € 13,62*
€ 19,60*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.