Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48,3 cm (19") (327311)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270074
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     327311
EAN/GTIN:
     4015867125113
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer

Übersicht

Kurzinfo  Equip - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  327311
Modell  
EAN/UPC  4014619046454

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Kabelführungsplatte für Schaltschrank - 1U
Produkttyp  Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Produktmaterial  ABS-Plastik

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial  ABS-Plastik
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Verschiedenes  
Montagekit  Inbegriffen

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial:
ABS-Plastik
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Montagekit:
Inbegriffen
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schaltschrank, equip kabelmanagement, kabel organizer, geöffnet, 327311, equip, 9005, schwarz, kabelführungsplatte, schaltschrank, kabelfhrungsplatte, 4015867229484, cablemanagementpanel, 48.3, kabelmanagement, panel, cablemanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.