Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Hellgrau (G80-3000LPCDE-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270484
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCDE-0
EAN/GTIN:
     4025112058530
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Hellgrau
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Cherry
Hersteller Art. Nr.  G80-3000LPCDE-0
Modell  Classic Line G80-3000
EAN/UPC  4025112058530

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Lokalisierung  Deutsch
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie
Farbe  Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47 cm x 19.5 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Lokalisierung  Deutsch
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie
Breite  47 cm
Tiefe  19.5 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  
Verschiedenes  
Farbe  Hellgrau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS
MTBF  80,000 Stunden
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle:
PS/2, USB
Lokalisierung:
Deutsch
Tastenanzahl:
105
Besonderheiten:
Cherry MX-Technologie
Breite:
47 cm
Tiefe:
19.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Hellgrau
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS
MTBF:
80,000 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, 3000, cherry, g803000, tastatur, hellgrau, g803000lpcde0, 3000lpcde, ps/2, deutsch, classic, line, black, grau, tasten, mechanical, grey, corded, switch, delayout, ps/2tastatur, laser, qwertz, switches, kabelgebundene, tysk, hellgr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 5,50*
ab € 86,69*
€ 110,19*
€ 6,78*
ab € 91,29*
€ 115,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 92,66*
€ 117,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,13*
€ 119,60*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 103,80*
€ 130,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.