Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLACK SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLACK SWITCH
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLACK SWITCH
Artikel-Nr.:
     832-35234
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LPCDE-0
EAN/GTIN:
     4025112058530
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
Weitere Informationen:
weight:
1.342 kg
height:
0.055 m
width:
0.250 m
depth:
0.500 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Tastaturen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 5,50*
ab € 86,69*
€ 110,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,29*
€ 115,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 92,66*
€ 117,73*
€ 3,50*
ab € 94,13*
€ 119,60*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 103,80*
€ 130,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.