Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - 105 Tasten - Schwarz - Deutsch (G80-3000LSCDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270549
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LSCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112063381
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur - PS/2, USB - 105 Tasten - Schwarz - Deutsch
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Cherry
Hersteller Art. Nr.  G80-3000LSCDE-2
Modell  Classic Line G80-3000
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Cherry Classic Line G80-3000 - Tastatur
Gerätetyp  Tastatur
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47 cm x 19.5 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
Lokalisierung  Deutsch
Anschlusstechnik  Verkabelt - PS/2, USB
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
1 x Tastaturadapter - extern

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Formfaktor  Extern
Breite  47 cm
Tiefe  19.5 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.2 kg
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Deutsch
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  Cherry MX-Technologie
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
MTBF  80,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GS
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Formfaktor:
Extern
Breite:
47 cm
Tiefe:
19.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Deutsch
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
PS/2, USB
Tastenanzahl:
105
Besonderheiten:
Cherry MX-Technologie
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
MTBF:
80,000 Stunde(n)
Produktzertifizierungen:
FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, GS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, 3000, cherry, g803000, schwarz, tastatur, g803000lscde2, 3000lscde, deutsch, ps/2, classic, line, blue, corded, switch, tasten, qwertz, mechanical, black, delayout, usb/ps2tastatur, combo, laser, switches, tysk, kabelgebunden, keyboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,37*
€ 115,12*
€ 4,99*
ab € 91,89*
€ 115,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,15*
€ 116,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,52*
€ 124,23*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,22*
€ 126,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.